Beli conveyor indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEAVYPACK Paging Machine With ConveyorDeskripsi:Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.atribut:
- Dimensions (mm): 1300x1100x1100
- Power (W): 90
- Capacity (kg): 100-1200
- Motor Power (kW): 1.1
- Voltage (V): 380
- Phase: 3Ph
- Frequency (Hz): 50
- Inlet (mm): 245
- Outlet (mm): 150
- Speed (rpm): 1450
- WAKI EPDM Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance. -Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.
- WAKI EPDM Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance.-Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.-With adhesive tape
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Yamato Aluminum Frame for Heavy LoadDeskripsi:-Structure for heavy load.-Frame of machine and conveyor, etc.atribut:
- Width: 40mm
- Height: 80mm
- Bolt Size: 8mm
- Sectional Area: 951.0mm²
- Material: Aluminium
- Surface Treatment: Alumite Treatment
- CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)Deskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 380
- CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)Deskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Noise (dB): 70
- Speed (rpm): 1400
- DAYTON 50 Hz AC MotorDeskripsi:Split-phase 50 Hz AC motors have a main winding and an auxiliary winding for use in low-to-medium-torque applications such as blowers, fans, and small conveyors. They are single-phase and have a lower starting torque and are less energy efficient compared to capacitor-start/capacitor-run, and three-phase motors.atribut:
- UNSPSC: 26101602
- Frequency (Hz): 50
- Ins. Class: B
- Maximum Ambient Temperature (°C): 40
- Motor Application: General Application
- Motor Bearings: Ball
- Motor Mounting Position: All Angle
- Motor Shaft Rotation: CW/CCW
- Nameplate RPM: 1,425
- No. of Speeds: 1
- Phase: Single
- Usable @ 200V: No
- Usable @ 208V: No
- Voltage (V AC): 110/220
- Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series (Single-Phase 100V) (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Control System: Soft-PWM control/high carrier frequency PWM control (V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, optimal excitation control can be selected)
- Atmosphere: Indoor (no corrosive gas, flammable gas, oil mist, dust)
- Frequency Accuracy: Within +/-1% of analog input/maximum output frequency (25 degrees Celsius+/-10 degrees Celsius) Within 0.01% of digital input/set output frequency
- HEAVYPACK Down-paper Pillow Packing MachineDeskripsi:Mesin Pengemas High Speed Roti/Snack/Pie/Kerupuk/Biskuit/Mie/Sabun Dan Lainnya Otomatis HDL-250XHDL 250X atau HDL250X merupakan mesin yang berkecepatan tinggi jenis kemasan yang di proses oleh mesin ini merupakan sachet namun perbedaan nya dari mesin ini adalah produk yang di kemas merupakan produk satuan seperti roti, biskuit, sabun, mie, bihun, mainan dan sebagai nya,. mesin ini sudah banyak di gunakan oleh industri-industri besar di indonesia selain berkecepatan tinggi, mesin ini juga dapat di setting sesuai kebutuhan. mesin ini dapat di kombinasikan oleh mesin lainnya seperti conveyor penghantar produk ke dalam mesin ini. HDL-250X terbuat dari Stainless Steel 304 yang pasti nya anti karat dan higienis untuk produk makanan apapun.Heavypack horizontal packing machine adalah salah satu model mesin packaging otomatis horizontal yang digunakan untuk mengemas berbagai produk seperti roti, biskuit, wafer, snack, sabun, mie keriting, kue, dan produk lainnya. Mesin pengemas horizontal biasanya digunakan oleh tukang roti, mainan, snack, wafer, sabun, biskuit, mie keriting, dan usaha lainnya.Mesin packing horisontal merupakan salah satu model mesin packing horisontal otomatis yang digunakan untuk mengemas berbagai macam produk. Beberapa produk yang dikemas biasanya tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk dikemas dengan mesin pengemas otomatis vertikal. Mesin pengemas otomatis model mesin pengemas horizontal merupakan solusi pengemasan untuk produk pengemas yang memiliki karakter crumbling dan kompleks lainnya, serta memerlukan kecepatan pengemasan yang tinggi. Mesin pengemas otomatis horizontal biasanya digunakan di beberapa industri atau perusahaan besar. Kini, usaha kecil pun bisa membuat produk kemasan yang menarik dan berkualitas dengan menggunakan mesin pengemas horizontal.Bahan plastik yang digunakan: AL + PE, OPP + PE, NY + PE, dan bahan kertas lainnya yang bisa direkatkan panas.Mesin ini pun terbuat dari bahan stainless steel yang juga mudah untuk dibersihkan. Keunggulan dari mesin berbahan stainless steel juga tahan terhadap karat. Sehingga produk yang Anda hasilkan tetap higenis. Berikut untuk model mesin beserta spesifikasinya.Mesin Pengemas Horizontal merupakan mesin yang memiliki kecepatan hingga 220 pcs/min lalu mesin ini dapat di kategorikan untuk mesin skala industry yang memerlukan penghasil produk secara cepat dan efisien, mesin pengemas otomatis horizontal sudah banyak di gunakan oleh industry pangan, chemical ataupun mainan.Mesin Horizontal merupakan mesin yang lebih dari 14 tahun di percaya untuk industri-industri makanan yang khusus nya dalam pengemasan, mesin ini bisa di kombinasikan dengan mesin lainnya,. seperti mesin label, metal detector, mesin auto feeding atau Conveyor.
- HEAVYPACK Rotary Pillow Packing MachineDeskripsi:Mesin Pengemas High Speed Roti/Snack/Biskuit/Mie/Sabun Dan Lainnya Otomatis HDL-250DHDL 250D atau HDL250D merupakan mesin yang berkecepatan tinggi jenis kemasan yang di proses oleh mesin ini merupakan sachet namun perbedaan nya dari mesin ini adalah produk yang di kemas merupakan produk satuan seperti roti, biskuit, sabun, mie, bihun, mainan dan sebagai nya,. mesin ini sudah banyak di gunakan oleh industri-industri besar di indonesia selain berkecepatan tinggi, mesin ini juga dapat di setting sesuai kebutuhan. mesin ini dapat di kombinasikan oleh mesin lainnya seperti conveyor penghantar produk ke dalam mesin ini. HDL-250D terbuat dari Stainless Steel 304 yang pasti nya anti karat dan higienis untuk produk makanan apapun.Heavypack horizontal packing machine adalah salah satu model mesin packaging otomatis horizontal yang digunakan untuk mengemas berbagai produk seperti roti, biskuit, wafer, snack, sabun, mie keriting, kue, dan produk lainnya. Mesin pengemas horizontal biasanya digunakan oleh tukang roti, mainan, snack, wafer, sabun, biskuit, mie keriting, dan usaha lainnya.Mesin packing horisontal merupakan salah satu model mesin packing horisontal otomatis yang digunakan untuk mengemas berbagai macam produk. Beberapa produk yang dikemas biasanya tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk dikemas dengan mesin pengemas otomatis vertikal. Mesin pengemas otomatis model mesin pengemas horizontal merupakan solusi pengemasan untuk produk pengemas yang memiliki karakter crumbling dan kompleks lainnya, serta memerlukan kecepatan pengemasan yang tinggi. Mesin pengemas otomatis horizontal biasanya digunakan di beberapa industri atau perusahaan besar. Kini, usaha kecil pun bisa membuat produk kemasan yang menarik dan berkualitas dengan menggunakan mesin pengemas horizontal.Bahan plastik yang digunakan: AL + PE, OPP + PE, NY + PE, dan bahan kertas lainnya yang bisa direkatkan panas.
- Insize Vibration MeterDeskripsi:INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 merupakan alat ukur vibrasi getaran dalam tiga parameter yaitu; acceleration 0.01-199.9m/s2 (peak value), velocity 0.01- 199.9mm/s (virtual value) dan displacement 0.001-1.999mm (peak-peak value) dengan Akurasi; ±5% ±2digits.Ada dua tipe getaran mekanis yang bisa anda ukur yaitu Getaran mekanis yang diinginkan: misalnya, gerakan garpu tala, buluh pada instrumen tiup kayu atau harmonika, ponsel, atau getar membran pada pengeras suara atau klakson. Anda juga bisa ukur getaran tidak diinginkan, misalnya; gerakan getaran mesin, motor listrik, atau perangkat mekanis apa pun yang dirasa beroperasi tidak normal dan tidak diinginkan. Getaran tersebut bisa jadi merupakan indikasi kerusakan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada bagian yang berputar, gesekan yang tidak rata, atau faktor lain yang perlu diselidiki.Oleh karena itu jika Anda menggunakan nilai batas getaran berdasarkan standar industri tertentu, Anda harus tahu berapa parameter nilai batas getaran yang khusus untuk aplikasi tersebut. Tester getaran INSIZE Vibration Pen Meter 0020-A199 ini dibuat sesuai dengan standar ISO 2372 yang sudah lazim untuk pengecekan getaran mekanis mesin yang beroperasi dari 10 hingga 200 putaran/dtk (600 hingga 12.000 RPM).
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.atribut:
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 25
- Horizontal Retention (m): 2.4
- Minimo by Minitor Plyter Power Packatribut:
- Input Voltage (V): AC100 to 240
- Output voltage (V): 90
- Rated Input (VA): 4 to 40
- Tool Insertion Port: 1
- Tajima Measuring Tape Sefkonbe G3 Gold Rock-25 (Meteran)Deskripsi:Comes with a fall prevention belt holder that can be easily attached and detached with one hand. A hook guard bumper that protects your nails from the impact of a fall.Convex for general measurement.atribut:
- Tape Width (mm): 25
Daftar Harga conveyor indonesia Terbaru November 2026
| HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor | Rp20.999.900 |
| WAKI EPDM Rubber Sheet | Rp59.900 |
| WAKI EPDM Rubber Sheet | Rp78.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp369.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| Yamato Aluminum Frame for Heavy Load | Rp539.900 |
| CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct) | Rp2.499.900 |
| CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley) | Rp389.900 |
| DAYTON 50 Hz AC Motor | Rp6.399.900 |
| Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series (Single-Phase 100V) (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/e2P105544506-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)

/4sP107554172-2.jpg)
/5aP107554190-2.jpg)

%20(Inverter%20Drive%20Kecepatan%20Variabel)/d2P105904470-1.jpg)




/P102623149-4.jpg)
/q4P104714940-1.jpg)


/0oP105419024-4.jpg)
/P102836512-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)